Beli fitting colok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASKO Fitting Colok (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp9.900

    MASKO Fitting Colok (Fitting Lampu)
    Deskripsi:
    - Bagian dalam fitting dari kuningan - Cover luar dari bahan PVC berkualitas, kuat dan tahan panas- Fitting lampu dilengkapi dengan steker langsung melekat diatasnya.- Praktis dan mudah untuk digunakan- Dengan ukuran diameter E27
    atribut:
    • Color: Black
    • Fitting Size: E27
    • Material: PVC
  2. Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-N Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-N Series
    atribut:
    • Thickness (mm): 105
    • Auxiliary Contact: 1a1b
    • Rated operating current (A): [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V)2/3, (AC110V)2/3, (AC220V)1/2, (AC550V)0.5/1,[ DC-13 class (opening and closing of DC electromagnetic contactor coil)]: (DC24V)1, (DC110V)0.2, (DC220V)0.1
    • Terms Of Use: Ambient temperature: -10 to +40 degreesC (standard is 20 degreesC, maximum temperature in the panel is 55 degreesC), frequency: 0(DC) to 400Hz
  3. LOCTITE Superior Metal Epoxy Resin 2 Component (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp1.199.900

    LOCTITE Superior Metal Epoxy Resin 2 Component (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    LOCTITE EA 3478 adalah sistem resin epoksi 2 komponen berisi ferro-silikon. Tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan abrasi yang ekstrem. Cocok untuk memperbaiki part yang aus karena dampak mekanis dan/atau korosi. Membantu mengembalikan toleransi shaft yang aus, memperbaiki jalan kunci yang aus dan rumah yang rusak, mengisi permukaan karena beradu dengan mesin yang aus dan mengembalikannya ke rumah bearing.Cara Penggunaan :- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahatCara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsung
    atribut:
    • Size (g): 500 (439g+61g)
    • Chemical Type: Epoxy
    • Color: Part A : Metallic gray; Part B : White; Mixed : Gray
    • Components: Two part - Resin & Hardener
    • Mix Ratio: by volume - Resin : Hardener = 4 : 1; by weight - Resin : Hardener = 7.25 : 1
    • Application Temperature (°C): 15 to 30
    • Specific Gravity: Resin: 2.5 to 2.71 (@25°C); Hardener: 1.42 to 1.48 (@25°C); Mixed: 2.13 (@25°C)
    • Viscosity (mPa·s): Resin: 1200000 to 2100000; Hardener: 1800000 to 3000000; Mixed: 3194000
    • Appearance: Similar to paste
    • Application: Surface Repair
    • Compressive Strength (psi): 19490
    • Cure: Room temperature cure after mixing
  4. LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek
    Deskripsi:
    Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.
    atribut:
    • Color: White
  5. NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.
    atribut:
    • Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
  6. In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)
    Mulai

    Rp30.900

    In-Lite LED Light House TL T8 (Kap Lampu TL)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 107/LSP/QI/08-XI/2020
  7. MIDEA LIGHTING LED Flood Light (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp319.900

  8. Uticon Steker Stop Kontak (Steker T Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    Uticon Steker Stop Kontak (Steker T Arde)
    Deskripsi:
    Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan.
    atribut:
    • Lubang Stop Kontak: 3
  9. SMC Half Union Kq2H (Sambungan Lurus)
    30%
    Mulai

    Rp33.900

    SMC Half Union Kq2H (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to same direction from female screw part.
    atribut:
    • Made To Order: Standard
  10. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  11. Bantex ID Card Portraint plus Landyard
    Mulai

    Rp19.900

    Bantex ID Card Portraint plus Landyard
    Deskripsi:
    Tempat kartu identitas berkualitas dengan material plastik terbaik diproduksi dengan build quality yang solid. Dapat digunakan sebagai tempat pelindung kartu tap RFID (eMoney, Flazz, dsb) ataupun kartu ID Card sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor. Tali dapat dilepas pasang
    atribut:
    • Size (mm): 54x90
    • Layout: Potrait
    • Card Capacity: 2 to 3
  12. Broco Steker Stop Kontak Persegi (Steker T Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp42.900

    Broco Steker Stop Kontak Persegi (Steker T Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
Daftar Harga fitting colok Terbaru October 2026
MASKO Fitting Colok (Fitting Lampu)Rp9.900
Bright-G Fitting ColokRp4.900
Visero Fitting ColokRp3.900
Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-N SeriesRp1.899.900
SMC Male Elbow Compression Fitting Pneumatic 90 Degree (Sambungan Pneumatik)Rp23.900
LOCTITE Superior Metal Epoxy Resin 2 Component (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp1.199.900
LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekRp13.900
NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp17.900
REPRO LIGHTING Lampu T5 LEDRp58.900
EWIG Photocell CircleRp50.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)